항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
캐비닛 유형 | 스탠다드 |
생산 능력 | 90 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 34 " |
도어 개방 높이 | 59.5 " |
도어 개방 폭 | 40 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 66.38 " |
높이 범위 | 전체 높이 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 2 |
문 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | 스탠다드 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 266.85 |
선박 높이 (cm) | 180.34 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 깊이 | 안전 캐비닛 유형 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 문 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE82 | 2 | 60 갤런 | 34 " | 스탠다드 | 34 " | 59.5 " | 31 " | 자기 결산 | ₩ 4,167,677 | RFQ
| |
45AE83 | 1 | 4 갤런 | 18.125 " | 벤치 탑 | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | 자기 결산 | ₩ 1,238,090 | ||
45AE85 | 2 | 90 갤런 | 34 " | 스탠다드 | 43 " | 59.5 " | 40 " | Manual | ₩ 3,901,712 | ||
45AE86 | 2 | 30 갤런 | 18 " | 스탠다드 | 43 " | 38.5 " | 40 " | 자기 결산 | ₩ 2,198,385 | ||
45AE87 | 1 | 12 갤런 | 18 " | 스탠다드 | 23 " | 29.5 " | 20 " | 자기 결산 | ₩ 1,658,562 | ||
45AE88 | 2 | 45 갤런 | 18 " | 스탠다드 | 43 " | 59.5 " | 40 " | 자기 결산 | ₩ 3,346,770 | RFQ
| |
45AE90 | 1 | 4 갤런 | 18.125 " | 벤치 탑 | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | Manual | ₩ 1,217,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.