항목 | 게이트 밸브 잠금 |
색상 | 노란색 |
핸들 크기에 적합 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 |
높이 | 1 27 / 64 " |
길이 | 4 47 / 64 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
맥스. 밸브 핸들 두께 | 1.5 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 302도 F |
폭 | 4 47 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
프로덕트 | 모델 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 온도. 범위 | 폭 | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48KV21 | 9 / 32 " | 빨간색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 화씨 0도 ~ 250도 | 1" | 4.5 " | 3.5 " | 플라스틱 | ₩ 30,625 | ||
48KV22 | 9 / 32 " | 빨간색 | 2-1 / 2 "~ 5" | 화씨 0도 ~ 250도 | 2" | 6.875 " | 5.75 " | 플라스틱 | ₩ 51,257 | ||
437R51 | 3 / 8 " | 노란색 | 6-1 / 2 "~ 10" | -40도 ~ 302도 F | 12 17 / 32 " | 3" | 12 17 / 32 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 57,820 | ||
48KV23 | 5 / 16 " | 빨간색 | 5 "~ 6 1/2" | 0에서 250 Deg. 에프 | 2" | 7" | 7" | 플라스틱 | ₩ 69,632 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.