그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손목 지원 |
색상 | 검정 |
맞다 | 7-1/2 to 8-1/4" |
자재 | 탄력있는 |
크기 | XL |
스타일 | 단일 스트랩 |
UPC | 190735091517 |
손목 | 양손 잡 이용 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 0.13 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 맞다 | 자재 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG8 | 검정 | 최대 6 형 | 네오프렌 | S | 단일 스트랩 | ₩ 19,845 | |
1AGG9 | 검정 | 6 ~ 7 인치 | 네오프렌 | M | 단일 스트랩 | ₩ 19,845 | |
1AGH1 | 검정 | 7 ~ 8 인치 | 네오프렌 | L | 단일 스트랩 | ₩ 19,845 | |
1AGH2 | 검정 | 8 인치 이상 | 네오프렌 | XL | 단일 스트랩 | ₩ 19,845 | |
1AGH3 | 검정 | 최대 6 형 | 75 % 네오프렌 / 20 % 나일론 / 5 % 폴리 에스터 | S | 더블 스트랩 | ₩ 10,430 | |
1AGH4 | 검정 | 6 ~ 7 인치 | 75 % 네오프렌 / 20 % 나일론 / 5 % 폴리 에스터 | M | 더블 스트랩 | ₩ 10,430 | |
1AGH5 | 검정 | 7 ~ 8 인치 | 75 % 네오프렌 / 20 % 나일론 / 5 % 폴리 에스터 | L | 더블 스트랩 | ₩ 10,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.