항목 | 돌아 가기 지원 |
클로저 유형 | 더블 훅 앤 루프 |
색상 | 검정 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 40 "~ 45" |
자재 | 탄력있는 |
크기 | XL |
바지의 멜빵 | 1-1 / 2 "분리형 니트 고무줄 |
폭 | 9.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 클로저 유형 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 항목 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RUZ4 | 더블 훅 앤 루프 | 35 "~ 40" | 돌아 가기 지원 | 탄력있는 | L | 9.375 " | ₩ 39,847 | ||
3RUZ5 | 더블 훅 앤 루프 | 32 "~ 37" | 돌아 가기 지원 | 탄력있는 | M | 9.375 " | ₩ 39,847 | ||
3RUZ6 | 더블 훅 앤 루프 | 45 "~ 52" | 돌아 가기 지원 | 탄력있는 | 2XL | 9.375 " | ₩ 39,847 | ||
3RVA8 | 더블 오버랩 | 26 "~ 48" | 숙박 지원 | 폴리 에스테르 | 보편적 인 | 9" | ₩ 43,207 | ||
3RVC7 | 더블 훅 앤 루프 | 42 "~ 52" | 돌아 가기 지원 | 탄력있는 | L | 9" | ₩ 55,790 | ||
3RVC8 | 더블 훅 앤 루프 | 32 "~ 42" | 돌아 가기 지원 | 탄력있는 | M | 9" | ₩ 55,790 | ||
3RVC9 | 더블 훅 앤 루프 | 24 "~ 34" | 돌아 가기 지원 | 탄력있는 | S | 9" | ₩ 55,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.