CONDOR 31TU82 후드 작업복 기본 SMS 블루 3XL PK25
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후드 작업복 |
연령 그룹 | 성인 |
발목 스타일 | 탄력있는 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 파란색 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
직물 무게 | 1.5 온스 |
가슴 크기에 적합 | 57 "~ 59" |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
가랑이 | 31.5 " |
자재 | 기본 SMS |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 3XL |
선박 중량 (kg) | 5.38 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 솔기 스타일 | 발목 스타일 | 클로저 유형 | 크기 | 색상 | 직물 무게 | 가슴 크기에 적합 | 가랑이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30LU95 | 봉인 된 | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | 3XL | 노란색 | 2.29 온스 | 62 인치 ~ 65-1 / 2 인치 | 31 " | 6 | ₩ 265,282 | ||
30LV09 | 경계 | 부착 된 부츠 포함 | 지퍼 / 스톰 플랩 | M | 노란색 | 2.29 온스 | 45 "~ 47" | 28 " | 12 | ₩ 270,217 | ||
30LV14 | 경계 | 부착 된 부츠 포함 | 지퍼 / 스톰 플랩 | 4XL | 노란색 | 2.29 온스 | 60 "~ 64" | 32 " | 12 | ₩ 63,542 | ||
30LV21 | 경계 | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | M | 노란색 | 2.29 온스 | 45 "~ 47" | 28 " | 12 | ₩ 29,767 | ||
30LV26 | 경계 | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | 4XL | 노란색 | 2.29 온스 | 60 "~ 64" | 32 " | 12 | ₩ 32,532 | ||
30LV45 | 서드 | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | M | 노란색 | 2.29 온스 | 45 "~ 47" | 28 " | 12 | ₩ 247,275 | ||
30LV49 | 서드 | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | 3XL | 노란색 | 2.29 온스 | 57 "~ 59" | 31.5 " | 12 | ₩ 246,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.