항목 | 저항력이 뛰어난 장갑 절단 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 5095 |
ANSI 컷 그램 | 763 |
ANSI 펑크 뉴턴 | 71 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 3 |
뒷면 재질 | HPPE |
코팅 범위 | 손바닥과 손가락 |
코팅 마감 | 부드럽게 |
코팅 재료 | 폴리 우레탄 |
색상 | 회색 |
동 | 뜨다 |
손가락 재질 | Dyneema (R) |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
계량기 | 15 |
길이 | 9.25 " |
라이너 재료 | Dyneema (R) |
팜 소재 | 폴리 우레탄 |
저항하는 빵꾸 | 가능 |
크기 | S |
스티칭 소재 | Dyneema (R) |
권장 사용 환경 | 건성 |
엄지 스타일 | 비행 |
UPC | 190735066003 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | PK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.