그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 롤러 베어링 |
보어 직경. | 2.000 |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 9200 |
최대 RPM | 6100 |
외부 Dia. | 2.375 " |
정적 부하 용량 | 17,660 |
온도. 범위 | -5도 ~ 250도 |
타입 | 그린 컵 |
폭 | 25.400 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1010 오 | 0.625 | 3000 | 4300 | 0.813 | 5790 | 15.875 | ₩ 12,320 | |
B1012 오 | 0.625 | 4290 | 6300 | 0.813 | 7000 | 19.050 | ₩ 14,630 | |
B105 오 | 0.625 | 1310 | 4300 | 0.813 | 2010 | 7.925 | ₩ 10,815 | |
B107 오 | 0.625 | 2040 | 4300 | 0.813 | 3520 | 11.125 | ₩ 12,635 | |
B108 오 | 0.625 | 2360 | 4300 | 0.813 | 4270 | 12.700 | ₩ 11,620 | |
B1210 오 | 0.750 | 3940 | 5400 | 1.000 | 6580 | 15.875 | ₩ 14,455 | |
B1212 오 | 0.750 | 4760 | 5400 | 1.000 | 8410 | 19.050 | ₩ 16,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.