항목 | 분리형 후드가있는 레인 슈트 |
연령 그룹 | 성인 |
클로저 유형 | 스냅 |
색상 | 노란색 |
가슴 크기에 적합 | 48 "~ 50" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 36 ~ 38 인치 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
가랑이 | 29.5 " |
자켓 길이 | 32 " |
라이너 재료 | 없음 |
자재 | PVC |
내부 포켓 수 | 0 |
외부 포켓 수 | 2 |
솔기 스타일 | 용접되는 열 |
크기 | XL |
두께 | 0.1mm |
UPC | 190735060735 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926206000 |
원산지 | CN |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 자켓 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FBB8 | 37 "~ 40" | 30 ~ 32 인치 | 26.5 " | 28 " | S | ₩ 30,397 | |
1FBB9 | 58 "~ 60" | 52 ~ 54 인치 | 32.5 " | 35 " | 4XL | ₩ 30,397 | |
2RB36 | 40 "~ 42" | 32 ~ 34 인치 | 27.5 " | 29.5 " | M | ₩ 30,397 | |
2RB37 | 44 "~ 46" | 34 ~ 36 인치 | 28.5 " | 31 " | L | ₩ 30,397 | |
2RB39 | 52 "~ 54" | 38 ~ 40 인치 | 30.5 " | 33 " | 2XL | ₩ 30,397 | |
2RB40 | 56 "~ 58" | 45 " | 31.5 " | 34 " | 3XL | ₩ 30,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.