그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라가있는 일회용 작업복 |
발목 스타일 | 엽니다 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백대하 |
커프 스타일 | 엽니다 |
직물 무게 | 1.03 온스 |
가슴 크기에 적합 | 25 " |
허리 사이즈에 맞습니다 | 35 " |
가랑이 | 29 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | M |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 6210105000 |
원산지 | CN |
모델 | 가랑이 | 발목 스타일 | 색상 | 자재 | 크기 | 컬러 패밀리 | 커프 스타일 | 직물 무게 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W752 | 30.156 " | 엽니다 | 백 | 폴리 프로필렌 | 큰 | 백대하 | 엽니다 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 95,970 | |
26W753 | 30-11 / 16 " | 엽니다 | 백 | 폴리 프로필렌 | 특대 | 백대하 | 엽니다 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 91,647 | |
26W754 | 31-23 / 32 " | 엽니다 | 백 | 폴리 프로필렌 | 2XL | 백대하 | 엽니다 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 98,402 | |
26W755 | 32.75 " | 엽니다 | 백 | 폴리 프로필렌 | 3XL | 백대하 | 엽니다 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 98,560 | |
26W758 | 28.625 " | 탄력있는 | 백 | 폴리 프로필렌 | 작은 | 백대하 | 탄력있는 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 213,027 | |
26W759 | 29.125 " | 탄력있는 | 백 | 폴리 프로필렌 | 중급 | 백대하 | 탄력있는 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 213,412 | |
26W760 | 30.156 " | 탄력있는 | 백 | 폴리 프로필렌 | 큰 | 백대하 | 탄력있는 | 1.39 온스 | 25 | ₩ 208,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.