항목 | 코팅 장갑 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 1000 이상 |
ANSI 컷 그램 | 500 이상 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 3 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
뒷면 재질 | 폴리 에스테르 |
코팅 범위 | 손바닥 |
코팅 마감 | 새 취향 |
코팅 재료 | 천연 고무 라텍스 |
색상 | 회색 |
동 | 탄력있는 |
절단 | 원활한 니트 |
내성 절단 | 가능 |
손가락 재질 | 폴리 에스터 / 라텍스 |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
계량기 | 10 |
손 | 오른쪽 왼쪽 |
너클 패딩 소재 | 폴리 에스테르 |
길이 | 10.25 " |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
팜 소재 | 폴리 에스터 / 라텍스 |
저항하는 빵꾸 | 가능 |
크기 | XL |
스티칭 소재 | 폴리 에스테르 |
권장 사용 환경 | 건성 |
엄지 스타일 | 비행 |
UPC | 190735057285 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 29.87 |
선박 길이 (cm) | 25.98 |
선박 폭 (cm) | 11 |
HS 코드 | 6116106500 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.