항목 | 점프 수트 |
연령 그룹 | 성인 |
클로저 유형 | 버튼 |
색상 | 데저트 샌드 브라운 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 34 ~ 37 인치 |
성별 | 남성의 |
해머 루프 | 가능 |
가랑이 | 30 " |
라이너 재료 | 코튼 덕 |
자재 | 나일론 |
외부 포켓 수 | 4 |
크기 | 34 "~ 37" |
UPC | 999571099233 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 6203422005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.