그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업복 |
연령 그룹 | 성인 |
클로저 유형 | 지퍼, 스냅 |
색상 | 데저트 샌드 브라운 |
직물 무게 | 12 온스 |
가슴 크기에 적합 | 61 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
해머 루프 | 가능 |
가랑이 | 32 " |
절연 | 아니 |
라이너 재료 | 나일론 |
자재 | 코튼 덕 |
외부 포켓 수 | 7 |
크기 | 3XL |
선박 중량 (kg) | 2.8 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 6211320007 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가랑이 | 발목 스타일 | 클로저 유형 | 절연 | 라이너 재료 | 자재 | 외부 포켓 수 | 솔기 스타일 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2KTG6 | 30.5 " | - | 지퍼 | 가능 | 폴리 에스터 57 % / 나일론 43 % | 65 % 폴리 에스터 / 35 %면 | 6 | - | 1 | ₩ 288,172 | ||
2KTG7 | 30.5 " | - | 지퍼 | 가능 | 폴리 에스터 57 % / 나일론 43 % | 65 % 폴리 에스터 / 35 %면 | 6 | - | 1 | ₩ 51,205 | ||
2KTG8 | 30.5 " | - | 지퍼 | 가능 | 폴리 에스터 57 % / 나일론 43 % | 65 % 폴리 에스터 / 35 %면 | 6 | - | 1 | ₩ 288,172 | ||
2KTH1 | 30.5 " | - | 지퍼 | 가능 | 폴리 에스터 57 % / 나일론 43 % | 65 % 폴리 에스터 / 35 %면 | 6 | - | 1 | ₩ 288,172 | ||
30LU93 | 29.25 " | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | - | - | 화학 기초 | - | 봉인 된 | 6 | ₩ 261,170 | ||
30LV01 | 32 " | 탄력있는 | 지퍼 / 스톰 플랩 | - | - | 화학 기초 | - | 봉인 된 | 6 | ₩ 261,170 | ||
30LV03 | 28 " | 엽니다 | 지퍼 / 스톰 플랩 | - | - | 화학 기초 | - | 경계 | 12 | ₩ 238,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.