항목 | 분리형 후드가 있는 방염 커버올 레인슈트 |
연령 그룹 | 성인 |
클로저 유형 | 스냅 / 지퍼 |
색상 | 초록색 |
가슴 크기에 적합 | 54 "~ 56" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 44 "~ 46" |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
가랑이 | 32 " |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
자재 | PVC |
내부 포켓 수 | 0 |
외부 포켓 수 | 0 |
솔기 스타일 | 용접되는 열 |
크기 | 3XL |
두께 | 0.45mm |
UPC | 190735050699 |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 3926209050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.