플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-112-KW 리지드 샤프트 커플링 고정나사형 키 홈 포함 3인치 길이 | AH7RPX 38AW46

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-112-KW 키홈이있는 강성 샤프트 커플 링 고정 나사 유형 3 인치 길이

재고 있음 있음
항목: AH7RPX 모델: RC-112-KW크로스 참조: 38AW46

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 90,405 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 샤프트 커플 링
보어 직경.1.125 "
클리어런스 Dia.2.125
키홈 폭1/4
자재강철
외부 Dia.2.125 "
전체 길이3"
나사 크기3/8-16 x 1/2
타입고정 나사 유형, 키홈 포함

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.95
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)5.4
선박 폭 (cm)5.4
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.클리어런스 Dia.타입키홈 폭자재최대. 토크외부 Dia.가격
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A 커플링 알루미늄 | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2원피스 고정 나사-알류미늄4502"₩ 89,530
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW 커플링 스틸 | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25일체형 클램프 타입, 키홈 포함1/4강철12502.25 "₩ 101,762
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 고정 샤프트 커플링 1개 PC. 클램프 매립형 나사 7-8/7인치 길이 | AH38RNB 04AWXNUMX 2CC-050-0508-32×1/21 / 2 "X 1 / 2"1.25두 조각 클램프 오목 나사-강철-1.25 "₩ 124,040
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050-KW 고정식 샤프트 커플링 1-7/8인치 길이 1-1/4인치 직경 | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32×1/21 / 2 "X 1 / 2"1.25XNUMX 피스 클램프 오목 나사, 키홈 포함1/8강철-1.25 "₩ 152,390
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Rigid Shaft Coupling Two Pc. 클램프 오목한 나사 2-1/4인치 길이 | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32×1/25 / 8 "X 5 / 8"1.5두 조각 클램프 오목 나사-강철-1.5 "₩ 94,045
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW 강성 샤프트 커플링 2-1/4인치 길이 1-1/2인치 직경 | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32×1/25 / 8 "X 5 / 8"1.5XNUMX 피스 클램프 오목 나사, 키홈 포함3/16강철-1.5 "₩ 197,732
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 리지드 샤프트 커플링 Two Pc. 클램프 오목한 나사 2-7/8인치 길이 | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "X 7 / 8"1.875두 조각 클램프 오목 나사-강철-1.875 "₩ 211,872

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-112-KW 키홈이있는 강성 샤프트 커플 링 고정 나사 유형 3 인치 길이
₩ 90,405 /단위