그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1" |
클리어런스 Dia. | 2 |
자재 | 알류미늄 |
최대 RPM | 1800 |
최대. 토크 | 450 |
외부 Dia. | 2" |
전체 길이 | 3" |
나사 크기 | 5/16-18 x 1/2 |
타입 | 원피스 고정 나사 |
UPC | 044861358849 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 타입 | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-125-KW | 3/8-16 x 1/2 | 1.25 " | 2.25 | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 1/4 | 강철 | 1250 | 2.25 " | ₩ 112,087 | ||
2CC-050-050 | 8-32×1/2 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 1.25 | 두 조각 클램프 오목 나사 | - | 강철 | - | 1.25 " | ₩ 127,225 | ||
2CC-050-050-KW | 8-32×1/2 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 1.25 | XNUMX 피스 클램프 오목 나사, 키홈 포함 | 1/8 | 강철 | - | 1.25 " | ₩ 170,625 | ||
2CC-062-062 | 10-32×1/2 | 5 / 8 "X 5 / 8" | 1.5 | 두 조각 클램프 오목 나사 | - | 강철 | - | 1.5 " | ₩ 149,012 | ||
2CC-062-062-KW | 10-32×1/2 | 5 / 8 "X 5 / 8" | 1.5 | XNUMX 피스 클램프 오목 나사, 키홈 포함 | 3/16 | 강철 | - | 1.5 " | ₩ 183,767 | ||
2CC-087-087 | 1/4-28 x 5/8 | 7 / 8 "X 7 / 8" | 1.875 | 두 조각 클램프 오목 나사 | - | 강철 | - | 1.875 " | ₩ 199,622 | ||
2CC-087-087-KW | 1/4-28 x 5/8 | 7 / 8 "X 7 / 8" | 1.875 | XNUMX 피스 클램프 오목 나사, 키홈 포함 | 3/16 | 강철 | - | 1.875 " | ₩ 233,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.