그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 1-11 / 16 " |
클리어런스 Dia. | 3.062 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 알류미늄 |
조각 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 220도 F |
외부 Dia. | 2.75 " |
나사 재질 | 강철 |
나사 크기 | 5 / 16 "-24 |
폭 | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 1.74 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8487900080 |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C-162-S | 11 / 16 " | 1.625 " | 2.875 " | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 2.625 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 215,460 | |
2C-168-S | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 3.062 " | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 2.75 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 238,805 | |
2C-175-S | 11 / 16 " | 1.75 " | 3" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 2.75 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 191,572 | |
2C-187-S | 11 / 16 " | 1.875 " | 3.187 " | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 2.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 231,157 | |
2C-193-S | 11 / 16 " | 1-15 / 16 " | 3.062 " | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 3" | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 271,565 | |
2C-012-A | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 0.875 " | 알류미늄 | -40도 ~ 220도 F | 11 / 16 " | 강철 | # 4-40 | ₩ 32,637 | |
2C-018-A | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 0.875 " | 알류미늄 | -40도 ~ 220도 F | 11 / 16 " | 강철 | # 4-40 | ₩ 28,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.