플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-143-S 샤프트 칼라 클램프 2피스 1-7/16인치 스테인레스 스틸 | AF8ZJT 29NX58

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-143-S 샤프트 칼라 클램프 2 개 1-7 / 16 인치 스테인레스 스틸

재고 있음 있음
항목: AF8ZJT 모델: 2C-143-S크로스 참조: 29NX58

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 121,047 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1.437 "
클리어런스 Dia.2.5 "
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재스테인리스 강
조각 수2
작동 온도 범위-40도 ~ 800도 F
외부 Dia.2.25 "
나사 재질스테인리스 강
나사 크기1 / 4 "-28
9 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.29
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8487900080

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.클리어런스 Dia.자재작동 온도 범위외부 Dia.나사 재질나사 크기가격
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S 샤프트 칼라 클램프 2피스 1-5/8인치 스테인리스 스틸 | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F2.625 "스테인리스 강5 / 16 "-24₩ 215,460
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S 샤프트 칼라 클램프 2피스 1-11/16인치 스테인리스 스틸 | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F2.75 "스테인리스 강5 / 16 "-24₩ 238,805
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S 샤프트 칼라 클램프 2피스 1-3/4인치 스테인리스 스틸 | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"스테인리스 강-40도 ~ 800도 F2.75 "스테인리스 강5 / 16 "-24₩ 191,572
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S 샤프트 칼라 클램프 2피스 1-7/8인치 스테인리스 스틸 | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F2.875 "스테인리스 강5 / 16 "-24₩ 231,157
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S 샤프트 칼라 클램프 2피스 1-15/16인치 스테인리스 스틸 | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F3"스테인리스 강5 / 16 "-24₩ 271,565
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A 샤프트 칼라 클램프 2피스 1/8인치 알루미늄 | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "알류미늄-40도 ~ 220도 F11 / 16 "강철# 4-40₩ 32,637
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A 샤프트 칼라 클램프 2피스 3/16인치 알루미늄 | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "알류미늄-40도 ~ 220도 F11 / 16 "강철# 4-40₩ 28,665

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-143-S 샤프트 칼라 클램프 2 개 1-7 / 16 인치 스테인레스 스틸
₩ 121,047 /단위