그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
클리어런스 Dia. | 1.375 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 알류미늄 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 220도 F |
외부 Dia. | 1.125 " |
나사 재질 | 강철 |
나사 크기 | 8-32 x 1/2 " |
UPC | 044861296745 |
폭 | 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.03 |
선박 길이 (cm) | 2.86 |
선박 폭 (cm) | 2.86 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 폭 | 내부 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C-093 | 1 / 4 "-28 | 15 / 16 " | 2.062 " | 3 / 64 " | 15 / 16 " | 강철 | 화씨 0도 ~ 300도 | 1.75 " | ₩ 19,442 | |
1C-100 | 1 / 4 "-28 | 1" | 2.062 " | 3 / 64 " | 1" | 강철 | 화씨 0도 ~ 300도 | 1.75 " | ₩ 20,387 | |
1C-012-S | # 4-40 | 1 / 8 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 11 / 16 " | ₩ 23,187 | |
1C-018-S | # 4-40 | 3 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 11 / 16 " | ₩ 23,292 | |
1C-025-S | # 4-40 | 1 / 4 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 11 / 16 " | ₩ 22,907 | |
1C-031-S | # 4-40 | 5 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 11 / 16 " | ₩ 23,275 | |
1C-037-S | # 6-32 | 3 / 8 " | 1.062 " | 3 / 8 " | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 800도 F | 7 / 8 " | ₩ 28,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.