플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLEVELAND C44544 공구 비트 정사각형 M42 1/4인치 | AF2ZMH 6ZKU7

CLEVELAND C44544 도구 비트 정사각형 M42 1/4 In

재고 있음 있음
항목: AF2ZMH 모델 : C44544교차 참조: 6ZKU7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 35,070 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목도구 비트
각도10 학위
절단 방향오른쪽 왼쪽
마감재 코팅되지 않은
자재M42 코발트
전체 길이2.5 "
반지름샤프 포인트
생크 높이1 / 4 "
생크 폭1 / 4 "
스타일사각형.
관용0.005 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드8207508000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델자재전체 길이생크 높이생크 폭가격
CLEVELAND C44505 공구 비트 정사각형 M2 1/8인치 | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 고속 강철2.5 "1 / 8 "1 / 8 "₩ 22,662
CLEVELAND C44509 공구 비트 정사각형 M2 3/16인치 | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 고속 강철2.5 "3 / 16 "3 / 16 "₩ 23,135
CLEVELAND C44513 공구 비트 스퀘어 M2 1/4인치 | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 고속 강철2.5 "1 / 4 "1 / 4 "₩ 24,097
CLEVELAND C44514 공구 비트 정사각형 M2 5/16인치 | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 고속 강철2.5 "5 / 16 "5 / 16 "₩ 26,075
CLEVELAND C44516 공구 비트 정사각형 M2 3/8인치 | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 고속 강철3"3 / 8 "3 / 8 "₩ 38,062
CLEVELAND C44520 공구 비트 정사각형 M2 1/2인치 | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 고속 강철4"1 / 2 "1 / 2 "₩ 77,175
CLEVELAND C44522 공구 비트 정사각형 M2 5/8인치 | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 고속 강철4.5 "5 / 8 "5 / 8 "₩ 123,795

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLEVELAND C44544 도구 비트 정사각형 M42 1/4 In
₩ 35,070 /단위