CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 131암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 검정 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 131 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 호칭 외경: 0.45 " , 도체 수: 1 , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 194도 F , 와이어 크기: 4 AWG
스타일 | 모델 | 차폐 / 비 차폐 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF310-250-01-1 | 차폐 | 구리 | ₩ 18,130 | |
B | CF300-250-01-1 | 차폐되지 않은 | (1) 녹색 / 노란색, (3) 검은 색 | ₩ 17,622 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 캔 액세서리
- 타이어 체인
- 주거용 받침대 팬
- 분말 벌크 레벨 제어
- 리턴 플랜지
- 용기 및 용기
- 모니터링 장비
- 마킹 도구
- 진동기
- 자동차 윤활유
- ACCUFORM SIGNS 비유 해 폐기물 라벨
- BANJO FITTINGS 스크린 80 메쉬 T
- DAYTON 공급 통풍구 15 1/2 인치
- VULCAN HART 히터, 120V
- OIL SAFE 드럼 워크스테이션 QC 업그레이드 키트
- ANVIL 와이드 스로트 탑 빔 C-클램프
- SPEARS VALVES 볼트 결합 볼트 키트, 22" 아연 볼트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 라이트 II 시리즈 조명
- VESTIL DBT 시리즈 배럴 및 드럼 트럭
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기