그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초음파 메쉬 체 |
프레임 내경 | 12 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
메쉬 크기 | 400 |
메쉬 크기 범위 | 끝 |
외부 Dia. | 13.25 " |
전반적인 깊이 | 3" |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
와이어 직경 | 0.001 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9604000000 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 내경 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 외부 Dia. | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-SF-810 | 8" | 10 | 조잡한 | 9.5 " | 0.002 " | ₩ 721,875 | |
HK-SF-812 | 8" | 12 | 조잡한 | 9.5 " | 0.018 " | ₩ 721,875 | |
HK-SF-814 | 8" | 14 | 조잡한 | 9.5 " | 0.02 " | ₩ 721,875 | |
HK-SF-816 | 8" | 16 | 조잡한 | 9.5 " | 0.018 " | ₩ 721,875 | |
HK-SF-818 | 8" | 18 | 조잡한 | 9.5 " | 0.017 " | ₩ 721,875 | |
HK-SF-820 | 8" | 20 | 조잡한 | 9.5 " | 0.016 " | ₩ 721,875 | |
HK-SF-825 | 8" | 25 | 조잡한 | 9.5 " | 0.014 " | ₩ 721,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.