그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정압 프로브 |
외부 길이 | 1-1 / 4 인치 |
피팅 크기 | 1/4 |
플랜지 Dia. | 1-1 / 2 " |
삽입 길이 | 8 입력 |
마운팅 플랜지 | 4 홀 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 1" |
장착 구멍 직경 | 3 / 16 " |
전체 길이 | 9.25 " |
타입 | 포부 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9026906000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.