PROTO 멀티비트 스크루드라이버
Proto 멀티비트 드라이버는 DIY 응용 분야, 일반 유지 관리, 조립, 전기 작업 및 자동차 수리에 사용됩니다. 이러한 래칫 스크류드라이버는 고정 작업에 이상적이며 유연성, 편의성 및 효율성을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 핸들 디자인 | 항목 | 조각 수 | 전체 길이 | 생크 재질 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J93111 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 32,392 | |
B | J9325 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 89,250 | |
C | J61231 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 세트 | - | - | - | - | ₩ 232,750 | |
D | J93101 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 34,055 | |
E | J9326 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 232,137 | |
F | J9224 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 5 | 11 5 / 16 " | 합금강 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 5/32 ", 3/16" | ₩ 42,175 | |
G | J9322 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 12 | 7" | 합금강 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16" | ₩ 130,410 | |
H | J9320 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 5 | 8.75 " | 합금강 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 5/32 ", 3/16" | ₩ 119,560 | |
I | J61929 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 28 | 8" | 합금강 | 클러치 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", 소켓 헤드 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40 | ₩ 185,290 | |
J | J9351 | 5 / 16 " | 쿠션 그립 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 4 | 7.25 " | 강철 | PH1 x 4R-5T 슬롯 형, PH2 x 6R-8T 슬롯 형 | ₩ 25,637 |
특징
- 인체공학적 취급과 손쉬운 작동을 위해 쿠션 그립/플라스틱 손잡이가 특징입니다.
- 이 Proto 래칫 드라이버에는 구조적 강성과 내구성을 위해 합금강/강철 생크가 있습니다.
- 사용자 요구 사항에 따라 4,5, 12, 28 및 XNUMX개 조각으로 제공됩니다.
- 이 드라이버에는 사용자 요구 사항에 따라 다양한 크기의 클러치, 필립스, 로버트슨 사각 홈, 슬롯형, 소켓 헤드, Torx, PH 및 너트세터 유형 드라이버가 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
Proto 래칫 드라이버를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 작업에 필요한 비트 유형과 크기가 있는지 확인하세요.
- 내구성이 뛰어나고 잘 만들어진 도구를 찾으십시오.
- 편안한 사용을 위해 인체공학적 손잡이를 확인하세요.
- 편의를 위해 온보드 비트 저장소를 고려하십시오.
- 신뢰성을 위해 평판이 좋은 브랜드를 선택하십시오.
가요 Raptor Supplies Proto의 다른 드라이버를 제공하시겠습니까?
예, 다른 드라이버를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. 프로토 테더 지원 드라이버, 프로토 오프셋 드라이버 과 프로토 토크 드라이버.
Proto 멀티비트 드라이버를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 브러시나 압축 공기로 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 원활한 작동을 위해 움직이는 부품에 윤활제를 가볍게 바르십시오.
- 비트의 마모나 손상 여부를 정기적으로 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 편안한 그립을 위해 핸들 그립을 청소하고 관리하십시오.
- 부식이나 손상을 방지하기 위해 건조하고 깨끗한 곳에 보관하십시오.
- 전체 공구에 마모 또는 오작동 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- 정신병자
- 접착 시험기 액세서리
- 확장 표면 필터
- 디퓨저
- 튜브피팅
- 모터용품
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 유리 섬유
- MACROMATIC TD-8 시리즈, 48VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- OSG 920 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- BATTERY DOCTOR 미드블레이드 시리즈 인 라인 퓨즈 홀더
- THOMAS & BETTS 손목 잠금 해제
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 스피곳 엔드, FKM 다이어프램
- WRIGHT TOOL 플레어 너트 렌치, 블랙 산업용 마감, 6포인트
- EATON Danfoss PTS7-10 시리즈 방향 제어 밸브
- ALL GEAR 리깅 링
- MORSE DRUM 스탠드
- BOSTON GEAR F 시리즈 플랜지형 유닛, 4-볼트 장착 볼 베어링