항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 마그네틱 |
비트 스타일 | 싱글 엔드 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이버 유형 | 4 인 1 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 플라스틱 |
조각 수 | 5 |
전체 길이 | 11 5 / 16 " |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 합금강 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 5/32 ", 3/16" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679150037 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 핸들 디자인 | 항목 | 조각 수 | 전체 길이 | 생크 재질 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J61929 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 28 | 8" | 합금강 | 클러치 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", 소켓 헤드 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40 | ₩ 185,290 | ||
J9320 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 5 | 8.75 " | 합금강 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 5/32 ", 3/16" | ₩ 119,560 | ||
J9322 | 1 / 4 " | 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 12 | 7" | 합금강 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16" | ₩ 130,410 | ||
J9351 | 5 / 16 " | 쿠션 그립 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 4 | 7.25 " | 강철 | PH1 x 4R-5T 슬롯 형, PH2 x 6R-8T 슬롯 형 | ₩ 25,637 | ||
J9325 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 89,250 | ||
J93111 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 32,392 | ||
J93101 | - | - | 멀티 비트 스크루 드라이버 | - | - | - | - | ₩ 34,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.