그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 29.80 |
CFM @ 완전 부하 | 28.0 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 측면 |
자유 속도 | 13,500 RPM |
그라인더 유형 | 각도 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | HP 0.60 |
로크 | 가능 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 9.625 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 3 / 8 "-24 |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 4" |
휠 타입 | 1에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.