플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR U48210.013.0062 Machine Screw Round 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB9MDC 2DY73

APPROVED VENDOR U48210.013.0062 기계 나사 원형 6-32 X 5/8 L, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB9MDC 모델 : U48210.013.0062크로스 참조: 2DY73

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,697 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계 나사
드라이브 유형슬롯
마감재 평원
머리 Dia.0.260 "
머리 높이0.103 "
헤드 유형일주
길이5 / 8 "
자재황동
측정 시스템인치
스레드 크기6-32

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드7318154000
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U48210.013.0062 기계 나사 원형 6-32 X 5/8 L, 100PK
₩ 15,697 /팩