항목 | 더블 엔드 드릴 |
동등한 십진수 | 0.2500 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 0.787 " |
분수 크기 | 1 / 4 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 1815 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2.756 " |
포인트 타입 | 분리 점 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C20500 | 0.1250 | 0.433 " | 1 / 8 " | 1.929 " | - | ₩ 4,340 | |
C17618 | 0.1406 | 0.551 " | 9 / 64 " | 2.047 " | - | ₩ 4,707 | |
C17619 | 0.1562 | 0.551 " | 5 / 32 " | 2.165 " | - | ₩ 5,687 | |
C23809 | 0.1910 | 0.688 " | - | 2.344 " | #11 | ₩ 6,720 | |
C20501 | 0.1875 | 0.669 " | 3 / 16 " | 2.441 " | - | ₩ 6,475 | |
C23810 | 0.1610 | 0.625 " | - | 2.063 " | #20 | ₩ 6,195 | |
C23811 | 0.1285 | 0.5 " | - | 1.875 " | #30 | ₩ 4,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.