그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.104 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 블랙 / 골드 |
플루트 길이 | 1.437 " |
목록 번호 | 1878 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2.5 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.104 " |
크기 | #37 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 포인트 타입 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 생크 직경 | 크기 | 마감재 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18113 | 분리 점 | 0.04 " | 와이어 크기 | 0.04 " | #60 | 블랙 / 골드 | 11 / 16 " | 1878 | ₩ 2,817 | |
C18112 | 분리 점 | 0.041 " | 와이어 크기 | 0.041 " | #59 | 블랙 / 골드 | 11 / 16 " | 1878 | ₩ 3,010 | |
C18111 | 분리 점 | 0.042 " | 와이어 크기 | 0.042 " | #58 | 블랙 / 골드 | 11 / 16 " | 1878 | ₩ 3,010 | |
C18110 | 분리 점 | 0.043 " | 와이어 크기 | 0.043 " | #57 | 블랙 / 골드 | 3 / 4 " | 1878 | ₩ 3,115 | |
C18109 | 분리 점 | 0.046 " | 와이어 크기 | 0.046 " | #56 | 블랙 / 골드 | 3 / 4 " | 1878 | ₩ 3,115 | |
C18108 | 분리 점 | 0.052 " | 와이어 크기 | 0.052 " | #55 | 블랙 / 골드 | 7 / 8 " | 1878 | ₩ 3,115 | |
C18107 | 분리 점 | 0.055 " | 와이어 크기 | 0.055 " | #54 | 블랙 / 골드 | 7 / 8 " | 1878 | ₩ 3,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.