그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 길이 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.5625 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 9 / 16 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 4 13 / 16 " |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 7.25 " |
포인트 각도 | 125 학위 |
포인트 타입 | 4면 엷게 |
생크 직경 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17401250 | 0.1250 | 분수 인치 | 1 13 / 16 " | 4.25 " | 1 / 8 " | ₩ 342,702 | |
17401406 | 0.1406 | 분수 인치 | 2" | 4.437 " | 9 / 64 " | ₩ 365,050 | |
17401562 | 0.1562 | 분수 인치 | 2 7 / 32 " | 4 21 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 365,050 | |
17401575 | 0.1575 | 메트릭 | 56.3mm | 118.2mm | 4.00mm | ₩ 365,050 | |
17401719 | 0.1719 | 분수 인치 | 2.437 " | 4 21 / 32 " | 11 / 64 " | ₩ 365,050 | |
17401772 | 0.1772 | 메트릭 | 66.7mm | 127mm | 4.50mm | ₩ 365,050 | |
17401875 | 0.1875 | 분수 인치 | 2.625 " | 5" | 3 / 16 " | ₩ 365,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.