CJT KOOLCARB 테이퍼 길이 드릴 비트
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: 코팅되지 않은 , 재료: 초경 , 포인트 각도: 125 학위 , 포인트 유형: 4면 엷게
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17401250 | 0.1250 | 분수 인치 | 1 13 / 16 " | 4.25 " | 1 / 8 " | ₩ 342,702 | |
A | 17401406 | 0.1406 | 분수 인치 | 2" | 4.437 " | 9 / 64 " | ₩ 365,050 | |
A | 17401562 | 0.1562 | 분수 인치 | 2 7 / 32 " | 4 21 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 365,050 | |
A | 17401575 | 0.1575 | 메트릭 | 56.3mm | 118.2mm | 4.00mm | ₩ 365,050 | |
A | 17401719 | 0.1719 | 분수 인치 | 2.437 " | 4 21 / 32 " | 11 / 64 " | ₩ 365,050 | |
A | 17401772 | 0.1772 | 메트릭 | 66.7mm | 127mm | 4.50mm | ₩ 365,050 | |
A | 17401875 | 0.1875 | 분수 인치 | 2.625 " | 5" | 3 / 16 " | ₩ 365,050 | |
A | 17401969 | 0.1969 | 메트릭 | 72.28mm | 133.3mm | 5.00mm | ₩ 365,050 | |
A | 17402031 | 0.2031 | 분수 인치 | 2 13 / 16 " | 5.25 " | 13 / 64 " | ₩ 365,050 | |
A | 17402188 | 0.2188 | 분수 인치 | 3" | 5.437 " | 7 / 32 " | ₩ 322,507 | |
A | 17402344 | 0.2344 | 분수 인치 | 3 9 / 32 " | 5.75 " | 15 / 64 " | ₩ 352,170 | |
A | 17402362 | 0.2362 | 메트릭 | 83.3mm | 146mm | 6.00mm | ₩ 400,452 | |
A | 17402500 | 0.2500 | 분수 인치 | 3.437 " | 5.875 " | 1 / 4 " | ₩ 400,452 | |
A | 17402656 | 0.2656 | 분수 인치 | 3 9 / 16 " | 6" | 17 / 64 " | ₩ 431,865 | |
A | 17403125 | 0.3125 | 분수 인치 | 3 11 / 16 " | 6.125 " | 5 / 16 " | ₩ 407,837 | |
A | 17403281 | 0.3281 | 분수 인치 | 3 13 / 16 " | 6.25 " | 21 / 64 " | ₩ 463,277 | |
A | 17403438 | 0.3438 | 분수 인치 | 3 13 / 16 " | 6.25 " | 11 / 32 " | ₩ 477,820 | |
A | 17403750 | 0.3750 | 분수 인치 | 3 15 / 16 " | 6.375 " | 3 / 8 " | ₩ 472,780 | |
A | 17404062 | 0.4062 | 분수 인치 | 4 1 / 16 " | 6.5 " | 13 / 32 " | ₩ 512,750 | |
A | 17404375 | 0.4375 | 분수 인치 | 4.187 " | 6.625 " | 7 / 16 " | ₩ 526,785 | |
A | 17404531 | 0.4531 | 분수 인치 | 4 5 / 16 " | 6.75 " | 29 / 64 " | ₩ 526,785 | |
A | 17404688 | 0.4688 | 분수 인치 | 4 5 / 16 " | 6.75 " | 15 / 32 " | ₩ 545,527 | |
A | 17404844 | 0.4844 | 분수 인치 | 4 9 / 16 " | 7" | 31 / 64 " | ₩ 580,352 | |
A | 17405000 | 0.5000 | 분수 인치 | 4 9 / 16 " | 7" | 1 / 2 " | ₩ 590,870 | |
A | 17405312 | 0.5312 | 분수 인치 | 4 11 / 16 " | 7.125 " | 17 / 32 " | ₩ 599,445 | |
A | 17405625 | 0.5625 | 분수 인치 | 4 13 / 16 " | 7.25 " | 9 / 16 " | ₩ 610,365 | |
A | 17405938 | 0.5938 | 분수 인치 | 4 13 / 16 " | 7.25 " | 19 / 32 " | ₩ 724,762 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스텐실 잉크
- RO 시스템 액세서리
- 스테인리스 막대 주식
- 부식 방지 장치
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 유틸리티 카트
- 지붕 통풍기
- 사무실 및 의료용 카트
- 특수히터
- 색인 생성 가능한 삽입물
- COLSON 캐스터 휠
- LOC-LINE Bspt 커넥터
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 팔콘 스프로킷
- VERMONT AMERICAN 나사 피치 게이지
- HOFFMAN 유형 4X 연속 힌지 EMC 정션 박스
- APOLLO VALVES 121T 시리즈 청동 시트 NPT 글로브 밸브
- ANVIL 녹색 긴 슬롯 채널
- WESTWARD 텅스텐 전극
- ANSELL 70-761 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- BALDOR / DODGE GTEZ 볼 베어링