그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.5 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 22.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 일반 |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 22,500 RPM |
그라인더 유형 | 직각 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | 0.3 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 4.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
직각 길이 | 3" |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 조절판 | Duty | 배출 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP875K | 4.875 " | 5.5 | 22.0 | 지레 | 일반 | 후방 | 22,500 RPM | 알류미늄 | ₩ 291,042 | ||
CP9107 | 4-23 / 32 " | 4.0 | 16.0 | 트리거 | 일반 | 후방 | 17,000 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | ₩ 226,170 | ||
CP3030-330R | 6.125 " | 4.75 | 19.0 | 지레 | 산업(공업) | 후방 | 30,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | ₩ 678,545 | ||
CP3030-424R | 6 13 / 16 " | 6.25 | 25.0 | 지레 | 산업(공업) | 후방 | 24,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | ₩ 838,985 | ||
CP3030-520R | 6 13 / 16 " | 7.5 | 30.0 | 지레 | 산업(공업) | 후방 | 20,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | ₩ 858,637 | ||
CP3030-325R | 6.125 " | 4.75 | 19.0 | 지레 | 산업(공업) | 후방 | 25,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | ₩ 725,515 | ||
CP3030-418R | 6.875 " | 5.25 | 21.0 | 지레 | 산업(공업) | 후방 | 18,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | ₩ 812,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.