그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 스피드 커터 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
아버 홀 | 3 / 8 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 10.00 |
CFM @ 완전 부하 | 8.5 |
Duty | 일반 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 20,000 RPM |
가드 재질 | 강철 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1 / 2 hp |
레버 유형 | 안전 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.75 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
속도 제어 | 아니 |
스핀들 직경 | 3 / 8 " |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 8.61 |
선박 길이 (cm) | 10.59 |
선박 폭 (cm) | 23.01 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.