그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 그라인더 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6 |
CFM @ 완전 부하 | 24 |
Duty | 무거운 |
배출 | 바닥 |
자유 속도 | 7500 RPM |
그라인더 유형 | 27에게 입력 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | 1.3 |
로크 | 조절판 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 13.1 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
휠 지름 | 7" |
선박 중량 (kg) | 4.01 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8467290010 |
프로덕트 | 모델 | 휠 지름 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 배출 | 자유 속도 | HP | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9120CRN | 4" | 1 / 4 "NPT | 11.7 | 23.3 | 앞 | 12,000 RPM | 0.8 | 9.3 " | ₩ 663,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.