그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.0 |
CFM @ 완전 부하 | 20.0 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 9900 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
핸들 타입 | 권총 그립 |
주택 자재 | 마그네슘 |
맥스. 볼트 용량 | 1 / 2 " |
최대. 토크 | 450 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6 2 / 5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 반지 |
정사각형 드라이브 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | 권총 그립 |
도구 무게 | 2.78 파운드 |
토크 범위 | 50 ~ 305ft.-lb. |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 최대. 토크 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 토크 범위 | CFM @ 완전 부하 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP6500RS | 525 피트-파운드 | 6.2 | - | 7" | 핀 | 5.8의 파운드 | 103 ~ 354ft.-lb. | 25.0 | ₩ 770,105 | ||
CP9541 | 445 피트-파운드 | 3.5 | 1100 | 6 3 / 5 " | 반지 | 5.5의 파운드 | 25 ~ 320ft.-lb. | 14.0 | ₩ 631,942 | ||
CP8252-P | 701 피트-파운드 | 6.3 | 1400 | 7.875 " | 핀 | 4.4의 파운드 | 111 ~ 553ft.-lb. | 25.4 | ₩ 416,552 | ||
CP6748EX-P11R | 800 피트-파운드 | 10.00 | 1200 | 7-29/32 | O 링 | 5.4의 파운드 | 125 ~ 600ft. lb. | 30.0 | ₩ 790,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.