그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 앵글 그라인더 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 9.5 |
CFM @ 완전 부하 | 38 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 12,000 RPM |
손잡이 재질 | 고무 그립이있는 주조 알루미늄 |
HP | 1.1 |
로크 | 가능 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 가변 속도 | 휠 지름 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 배출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3450-12AC4 | 7.875 " | 3 / 8 "NPT | 9.5 | 아니 | 4" | 38 | 산업(공업) | 후방 | ₩ 1,357,877 | ||
CP854 | 9" | 1 / 4 "NPT | 6 | 가능 | 4" | 24 | 산업(공업) | 앞 | ₩ 859,740 | ||
CP9121BR | 9 3 / 5 " | 1 / 4 "NPT | 6.9 | 아니 | 5" | 27.6 | ㅁㄴㅇㄹ | 앞 | ₩ 595,245 | ||
CP9122BR | 9 1 / 3 " | 1 / 4 "NPT | 7.5 | 아니 | 4.5 " | 29.7 | ㅁㄴㅇㄹ | 앞 | ₩ 624,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.