그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이 그라인더 |
공기 소비 | CFM 2.7 |
공기 유입구 | 1/4FNPT |
공기 압력 | 90의 PSI |
베어링 유형 | 경 사진 |
브레이크 유형 | 없음 |
콜레트 크기 | 1 / 4 " |
연결 크기 | 1 / 4 " |
Duty | 무거운 의무 |
그립 스타일 | 배럴 그립 |
HP | 0.3 |
입구 유형 | NPT |
키트 내용 | 1 베어 도구 |
RPM | 28000 RPM |
최대 휠 직경 | 1 / 4 " |
기구 | 안전 시작/정지 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
정위 | 직진 |
전체 길이 | 6 7 / 8 " |
포인트 Dia. | 1 / 4 " |
전원 | 에어 파워 |
RPM | 28000 RPM |
안전 기능 | 안전 레버 |
스타일 | 직진 |
스위치 유형 | 안전 레버 |
도구 무게 | 1.1의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 공기 소비 | HP | RPM | 정위 | 전체 길이 | RPM | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8941074060 | 1.3의 파운드. | CFM 2.7 | 0.3 | 23000 RPM | 90도 각도 | 6 3 / 8 " | 23000 RPM | 직각 | ₩ 263,987 | ||
8941074080 | 1.4의 파운드. | CFM 2.7 | 0.3 | 23000 RPM | 120도 | 7 3 / 4 " | 23000 RPM | 120도 | ₩ 298,567 | ||
8941074100 | 1.4의 파운드. | CFM 2.7 | 0.3 | 27000 RPM | 스트레이트, 익스텐디드 | 9 3 / 4 " | 27000 RPM | 직진 | ₩ 295,417 | ||
8941074110 | 1.5의 파운드. | CFM 3.6 | 0.6 | 22000 RPM | 직진 | 7 1 / 8 " | 22000 RPM | 직진 | ₩ 372,470 | ||
8941074120 | 2.4의 파운드. | CFM 3.6 | 0.6 | 22000 RPM | - | 13 " | 22000 RPM | 직진 | ₩ 675,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.