그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 스텁 드릴 |
치수 유형 | 번호 |
드릴 포인트 | 140 학위 |
플루트 길이 | 1 / 2 " |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 1.5 " |
크기 | 0.0595 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1 |
선박 길이 (cm) | 8.5 |
선박 폭 (cm) | 1 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 드릴 포인트 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78501 | 0.2280 | 140도 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 0.228 " | - | #1 | ₩ 95,795 | |
78502 | 0.2210 | 140도 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 0.221 " | - | #2 | ₩ 95,795 | |
78503 | 0.2130 | 140도 | 1.25 " | 2.375 " | 0.213 " | - | #3 | ₩ 84,542 | |
78504 | 0.2090 | 140도 | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | - | #4 | ₩ 84,542 | |
78505 | 0.2055 | 140도 | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | - | #5 | ₩ 84,542 | |
78506 | 0.2040 | 140도 | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | - | #6 | ₩ 84,542 | |
78507 | 0.2010 | 140도 | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | - | #7 | ₩ 77,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.