그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.076 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | TiN 코팅 |
플루트 길이 | 1" |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 150T |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2" |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.076 " |
크기 | #48 |
UPC | 662355701485 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70101 | 0.228 " | 와이어 크기 | 2.625 " | 3.875 " | 0.228 " | #1 | ₩ 11,620 | |
70102 | 0.221 " | 와이어 크기 | 2.625 " | 3.875 " | 0.221 " | #2 | ₩ 11,620 | |
70103 | 0.213 " | 와이어 크기 | 2.5 " | 3.75 " | 0.213 " | #3 | ₩ 11,620 | |
70104 | 0.209 " | 와이어 크기 | 2.5 " | 3.75 " | 0.209 " | #4 | ₩ 11,620 | |
70105 | 0.205 " | 와이어 크기 | 2.5 " | 3.75 " | 0.205 " | #5 | ₩ 11,620 | |
70106 | 0.204 " | 와이어 크기 | 2.5 " | 3.75 " | 0.204 " | #6 | ₩ 11,620 | |
70107 | 0.201 " | 와이어 크기 | 2.437 " | 3.625 " | 0.201 " | #7 | ₩ 10,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.