그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 세트, 25 PC |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 검은 산화물 |
분수 크기 | 1 분의 8/1에서 2/64 |
학년 | Heavy-Duty 제품 |
목록 번호 | 120X |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 25 |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | K- 노치 |
크기 | 1/8 "~ 1/2"64 분의 XNUMX |
포함 된 크기 | 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662355698693 |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.