그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 길이 드릴 비트 세트 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 120 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 60 |
포인트 타입 | 범용 |
포함 된 크기 | # 1에서 # 60 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662355698655 |
와이어 크기 | # 1에서 # 60 |
선박 중량 (kg) | 0.94 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
69864 | 29 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 | ₩ 861,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.