항목 | 감소 생크 드릴 비트 세트 |
치수 유형 | 분수 (인치) |
드릴 직경 | 1/2 "~ 1"64 분의 XNUMX |
드릴 포인트 | 118 학위 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 190 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 33 |
포인트 타입 | 범용 |
생크 직경 | 1 / 2 " |
포함 된 크기 | 1/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8, 41/64, 21/32, 43/64, 11/16, 45/64, 23/32, 47/64, 3/4, 49/64, 25/32, 51/64, 13/16, 53/64, 27/32, 55/64, 7/8, 57/64, 29/32, 59/64, 15/16, 61/64, 31/32, 63/64, 1 |
선박 중량 (kg) | 8.23 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 목록 번호 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69848 | 190F | 33 | 1/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8, 41/64, 21/32, 43/64, 11/16, 45/64, 23/32, 47/64, 3/4, 49/64, 25/32, 51/64, 13/16, 53/64, 27/32, 55/64, 7/8, 57/64, 29/32, 59/64, 15/16, 61/64, 31/32, 63/64, 1 | ₩ 3,760,190 | ||
69849 | 190F | 16 | 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1 | ₩ 1,911,472 | ||
69859 | 190F | 8 | 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 | ₩ 1,056,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.