그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 생크 드릴 비트 세트 |
치수 유형 | 분수 (인치) |
드릴 직경 | 9/16 to 1 "By 16ths |
드릴 포인트 | 118 학위 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 3.125 " |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 190 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 8 |
전체 길이 | 6" |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 1 / 2 " |
생크 타입 | 일주 |
포함 된 크기 | 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 및 1" 금속 케이스 포함 |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 목록 번호 | 조각 수 | 포인트 타입 | 생크 타입 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57840 | 190 | 8 | 기존 포인트 | 일주 | 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 및 1 "플라스틱 케이스 포함 | ₩ 891,345 | ||
69860 | 190F | 8 | 분리 점 | 평평한 | 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 및 1 "플라스틱 케이스 포함 | ₩ 903,437 | ||
56340 | 239 | 5 | 범용 | - | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | ₩ 176,872 | ||
69890 | 190 | 16 | 범용 | - | 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1 | ₩ 1,776,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.