그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.2031 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 1.187 " |
분수 크기 | 13 / 64 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 159 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2.25 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 13 / 64 " |
크기 | 13 / 64 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662355492130 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49204 | 0.0625 | 5 / 8 " | 1 / 16 " | 1.625 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 4,217 | |
49205 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 4,235 | |
49206 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 4,025 | |
49207 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 4,287 | |
49208 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 4,340 | |
49209 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ₩ 4,445 | |
49210 | 0.1562 | 1" | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 4,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.