그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.169 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 짚 |
플루트 길이 | 2.125 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 550 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 3.25 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.169 " |
크기 | #18 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46604 | 0.062 " | 분수 인치 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 5,285 | |
46605 | 0.078 " | 분수 인치 | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 5,197 | |
46606 | 0.093 " | 분수 인치 | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 5,442 | |
46607 | 0.109 " | 분수 인치 | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 5,880 | |
46608 | 0.125 " | 분수 인치 | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 6,387 | |
46609 | 0.14 " | 분수 인치 | 1.75 " | 2.875 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ₩ 7,035 | |
46610 | 0.156 " | 분수 인치 | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 7,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.