그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.063 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 7 / 8 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 150ASP |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 1.875 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.063 " |
크기 | #52 |
UPC | 662355457221 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 크기 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45604 | 1 / 16 " | 0.062 " | 분수 인치 | 1 / 16 " | 7 / 8 " | 무거운 의무 | 150ASP | 1.875 " | ₩ 3,780 | |
45605 | 5 / 64 " | 0.078 " | 분수 인치 | 5 / 64 " | 1" | 무거운 의무 | 150ASP | 2" | ₩ 3,780 | |
45606 | 3 / 32 " | 0.093 " | 분수 인치 | 3 / 32 " | 1.25 " | 무거운 의무 | 150ASP | 2.25 " | ₩ 3,920 | |
45607 | 7 / 64 " | 0.109 " | 분수 인치 | 7 / 64 " | 1.5 " | 무거운 의무 | 150ASP | 2.625 " | ₩ 3,972 | |
45608 | 1 / 8 " | 0.125 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 1.625 " | 무거운 의무 | 150ASP | 2.75 " | ₩ 4,165 | |
45609 | 9 / 64 " | 0.14 " | 분수 인치 | 9 / 64 " | 1.75 " | 무거운 의무 | 150ASP | 2.875 " | ₩ 4,357 | |
45610 | 5 / 32 " | 0.156 " | 분수 인치 | 5 / 32 " | 2" | 무거운 의무 | 150ASP | 3.125 " | ₩ 4,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.