그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치, 문자, 와이어 크기 |
마감재 | TiN 코팅 |
목록 번호 | 150ASP |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 115 |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | P3 분리 점 |
생크 직경 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1 / 4-E, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치 , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", A에서 Z까지, # 1에서 # 60 |
포함 된 크기 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1 / 4-E, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치 , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", A에서 Z까지, # 1에서 # 60 |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 목록 번호 | 포인트 각도 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45650 | 검은 산화물 | 150ASP | 135 학위 | 분리 점 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | ₩ 1,157,082 | |
49928 | 빛나는 | 150D | 118 학위 | 기존 포인트 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | ₩ 1,097,442 | |
57728 | 검은 산화물 | 150 | 118 학위 | 기존 포인트 | - | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | ₩ 1,052,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.