플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CHICAGO HARDWARE 07390 5 아이 볼트, 회전 와이어, 3/8-16 스레드 크기, 2-1/2인치 길이 | AE7PLD5ZU78

CHICAGO HARDWARE 07390 5 아이 볼트, 턴 와이어, 3/8-16 나사 크기, 2-1/2 인치 길이

재고 있음 있음
항목: AE7PLD 모델: 07390 5크로스 참조: 5ZU78

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 10,535 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목아이 볼트
아이 인사이드 디아.3 / 4 "
Dia 외부 눈.1-13 / 32 "
아이 볼트 유형회전 와이어
마감재 평원
자재스테인리스 강
전체 길이2.5 "
생크 직경3 / 8 "
생크 길이1"
측정 시스템인치
나사 길이7 / 8 "
스레드 크기3 / 8-16

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드7318152046
원산지US

제품 변형

프로덕트모델아이 인사이드 디아.Dia 외부 눈.아이 볼트 유형마감재 자재전체 길이생크 직경생크 길이가격
CHICAGO HARDWARE 08051 4 아이 볼트, 아연 도금, 3/8-16 X 7-1/2 인치 크기, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "어깨없이 단조아연강철7.5 "3 / 8 "6"₩ 241,507
CHICAGO HARDWARE 12988 6 아이 볼트, 강철, 1-8 스레드 크기, 7인치 길이, 10팩 | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "어깨로 들어 올리기평원강철7"1"2.5 "₩ 515,943
CHICAGO HARDWARE SP20371 아이 볼트, 강철, 3/4-10 스레드 크기, 5-9/16 인치 길이, 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "어깨로 들어 올리기아연강철5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "₩ 950,243
CHICAGO 하드웨어 26056 5 아이 볼트, 강철, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "어깨로 들어 올리기아연강철3.25 "3 / 8 "1.25 "₩ 527,881
CHICAGO HARDWARE 12968 8 아이 볼트, 강철, 7/8-9 X 6인치 크기, 10팩 | AE3DKG5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "어깨로 들어 올리기평원강철6"7 / 8 "2.25 "₩ 392,338
CHICAGO HARDWARE 14205 2 아이 볼트, 숄더 없는 리프트, 1/4-20 X 2-1/4인치 크기 | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "어깨없이 들어 올리기평원스테인리스 강2.25 "-1"₩ 62,210
CHICAGO HARDWARE 14230 4 아이 볼트, 숄더 없는 리프트, 3/4-10 X 4-13/16인치 크기 | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "어깨없이 들어 올리기평원스테인리스 강4 13 / 16 "-2"₩ 191,499

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CHICAGO HARDWARE 07390 5 아이 볼트, 턴 와이어, 3/8-16 나사 크기, 2-1/2 인치 길이
₩ 10,535 /단위