그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턴버클 |
가까운 길이 (인치) | 17 |
자재 | 1035 핫 롤 스틸 바디 및 스터브 |
테이크 업 | 6" |
스레드 Dia. | 3 / 4 " |
타입 | 스텁 끝 |
작업 부하 제한 | 5200 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 테이크 업 | 스레드 Dia. | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04110 2 | 1035 스틸 바디, 1010 핫 롤 스틸 스텁 | 4-1 / 2 " | 5 / 16 " | 800 파운드 | ₩ 28,577 | |
04129 4 | 1035 스틸 바디, 1010 핫 롤 스틸 스텁 | 12 " | 1 / 2 " | 2200 파운드 | ₩ 46,252 | |
04134 8 | 1035 핫 롤 스틸 바디 및 스터브 | 6" | 5 / 8 " | 3500 파운드 | ₩ 33,092 | |
04162 1 | 1035 핫 롤 스틸 바디 및 스터브 | 6" | 7 / 8 " | 7200 파운드 | ₩ 57,067 | |
04173 7 | 1035 핫 롤 스틸 바디 및 스터브 | 6" | 1" | 10,000 파운드 | ₩ 67,602 | |
04179 9 | 1035 핫 롤 스틸 바디 및 스터브 | 18 " | 1" | 10,000 파운드 | ₩ 236,355 | |
04192 8 | 1035 핫 롤 스틸 바디 및 스터브 | 6" | 1-1 / 4 " | 14800 파운드 | ₩ 159,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.