EATON Danfoss SPC1-16 시리즈 체크 밸브
Eaton Danfoss SPC1-16 시리즈 체크 밸브는 역류를 방지하면서 작동유, 물, 증기와 같은 다양한 매체를 한 방향으로 흐르게 합니다. 미네랄 오일, 석유 및 SAE 10 등급 윤활유를 포함한 유체와 호환되며 권장 여과 l...18/16/13 수준으로 유압 및 공압 시스템에 사용하기에 이상적입니다.더 읽기
작동 메커니즘
- 이 체크 밸브의 작동 메커니즘은 스프링이 장착된 포펫 장치를 기반으로 합니다.
- 유체가 원하는 방향으로 흐르면 포핏 밸브를 밀어 열어 유체가 통과하도록 합니다.
- 압력이 감소함에 따라 흐름은 반대 방향으로 움직이거나 멈춥니다.
- 이로 인해 체크 밸브의 스프링이 포핏 밸브를 압축하고 밀봉하여 유체의 흐름을 방지합니다.
특징
- 그들은 입구 포트에서 출구 포트를 통해 매체의 자유로운 흐름을 허용하는 파일럿 작동 메커니즘을 특징으로 합니다.
- 시스템의 흐름을 제한하거나 허용하는 포핏과 오일, 화학 물질 및 고온에 대한 저항성을 위한 Buna-N 씰로 구성됩니다.
- 내구성과 내식성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 섭씨 -40도에서 120도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
자주 묻는 질문
체크 밸브를 어떤 방향으로 설치해야 합니까?
수평라인은 압력강하로 인한 역류 가능성을 최소화하기 때문에 체크밸브를 설치할 때 선호된다.
체크 밸브에 여과가 필요한 이유는 무엇입니까?
여과된 유체는 제어 밸브 막힘 위험을 줄여 유체의 원활한 흐름을 보장하고 일정한 밸브 성능을 유지합니다.
직동 제어 밸브와 파일럿 작동 제어 밸브의 차이점은 무엇입니까?
직동 제어 밸브는 유압 시스템의 과압을 방지하는 반면 파일럿 작동 제어 밸브는 손상을 방지하기 위해 시스템의 압력을 조절 및 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 화재 담요
- 장착 된 선형 베어링
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 접착 테이프 측정
- Turnout Gear 스토리지 랙 액세서리
- 냉각
- 압력/온도제어밸브
- Enclosures
- 후크
- 카톤 스테이플러 및 실러
- APPROVED VENDOR 앵글 실콕, 3/4 "입구
- PROTO 정렬 프라이 바
- RAE 포장 스텐실 만
- EDWARDS SIGNALING 백 박스
- COOPER B-LINE Type 4X 프리미어 시리즈 벽 장착형 패널 인클로저
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 공압 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- ALC 사이펀 호스
- SCHNEIDER ELECTRIC 접점 블록
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 4피치