그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 싱크 수도꼭지 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1 |
연결 | 1/2 인치 FNPT |
마감재 | 거친 크롬 |
유량 | 12 GPM |
핸들 타입 | 지레 |
실장 형 | 벽 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF |
주둥이 길이 | 5.75 " |
UPC | 611943356606 |
선박 중량 (kg) | 2.47 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8481805060 |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 주둥이 | 마감재 | 유량 | 자재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886-CP | 그네 | 크롬 도금 | 12.0gpm | 캐스트 황동 | 4 "~ 8-3 / 8"조정 가능 | Mfr. 번호 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF | 5.625 " | ₩ 832,685 | ||
897-CP | 까다로운 | 크롬 도금 | 12.0gpm | 캐스트 황동 | 7-5 / 8 "~ 8-3 / 8"조정 가능 | Mfr. 번호 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF | 5.75 " | ₩ 405,107 | ||
305-VBRRCF | 그네 | 크롬 도금 | 12.0gpm | 캐스트 황동 | 4 "~ 8-3 / 8"조정 가능 | Mfr. 번호 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF | 2.375 " | ₩ 552,090 | ||
897-RCF | 까다로운 | 거친 크롬 | 12.0gpm | 캐스트 황동 | 7-5 / 8 "~ 8-3 / 8"조정 가능 | Mfr. 번호 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF | 5.75 " | ₩ 331,012 | ||
445-ABCP | 그네 | 세련된 크롬 | 2.2gpm | 낮은 납 주조 황동 | 4 "~ 8-3 / 8"조정 가능 | - | 6" | ₩ 612,202 | ||
305-RCF | 까다로운 | 크롬 도금 | 12.0gpm | 캐스트 황동 | 4 "~ 8-3 / 8"조정 가능 | Mfr. 번호 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF | 2.125 " | ₩ 377,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.